Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO34438398 Herst.-Nr.: 34438398 EAN/GTIN: 5016812383984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nobo Kreidemarker
- Marker für Glastafeln
- Zum Schreiben und Zeichnen auf nichtporösen Oberflächen
- Hinterlässt keinen Kreidestaub und ist daher ideal für gesundheits- und sicherheitstechnisch sensible Bereiche
- Feucht abwischbar
- Mit Rundspitze
- Strichstärke: 4 mm
- Inhalt: 3 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Marker für Glastafeln. Zum Schreiben und Zeichnen auf nichtporösen Oberflächen. Hinterlässt keinen Kreidestaub und ist daher ideal für gesundheits- und sicherheitstechnisch sensible Bereiche. Feucht abwischbar. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Farbe: | weiß | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Nobo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 3 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | weiß | Strichbreite: | 4 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, dekomarker weiß, dekomarker, boardmarker keilspitze, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,73* | € 13,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,26* | € 13,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,15* | € 29,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|