Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter eckig magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftehalter eckig magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß
Stiftehalter eckig magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO35038046
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     35038046
EAN/GTIN:
     3537650001677
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
magnetischer stiftehalter
  • Nobo Stiftehalter, eckig
  • Magnethaftend
  • Für 4 Marker Durchmesser 20 mm
  • Material: Kunststoff
  • Format: 122 x 85 x 35 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Eckig. Für 4 Marker Ø 20 mm.
Bruttogewicht:
0.064 kg
Farbe:
weiß
magnetisch:
ja
Marke:
Nobo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Markerhalter, Stiftehalter, Whiteboard, Whiteboardzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,58*
€ 15,35*
2 Tage
29
€ 2,90*
ab € 10,65*
€ 15,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.