Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter halbrund magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter halbrund magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß
Stiftehalter halbrund magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß
Stiftehalter halbrund magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß
Stiftehalter halbrund magnethaftend für 4 Marker 20mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO8018500
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     8018500
EAN/GTIN:
     3147330059289
Suchbegriffe:
Markerhalter
Stiftehalter
Whiteboard
Whiteboardzubehör
  • Nobo Stiftehalter, halbrund
  • Magnethaftend
  • Für 4 Marker Durchmesser 20 mm
  • Material: Kunststoff
  • Format: 135 x 63 x 45 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Halbrund. Für 4 Marker Ø 20 mm.
Farbe:
weiß
magnetisch:
ja
Marke:
Nobo
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.