Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastikrad 200x46mm starr (Ersatzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastikrad 200x46mm starr (Ersatzteil)
Elastikrad 200x46mm starr (Ersatzteil)
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE07012448
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     07012448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Laufrad
Laufräder
Lenkrad
  • Elastikrad, ein leise und weich laufendes Rad
  • raue Gummilauffläche mit Kugellagernabe
  • Größe: 200x46 mm
  • bestellbar als Ersatzteil
bestellbar als Ersatzteil
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
bestellbar als Ersatzteil
Breite:
46 mm
Durchmesser:
200 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Helge Nyberg
GPSR:
Helge Nyberg AB, Solvängen, 2, 523 37, Ulricehamn, Schweden, www.helge-nyberg.com, info@helge-nyberg.com, +46 321 263000
Weitere Suchbegriffe: Lenkräder, Rad, Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.