Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graues Rad 200x50mm(für Bestellung eines Neuwagens)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graues Rad 200x50mm(für Bestellung eines Neuwagens)
Graues Rad 200x50mm(für Bestellung eines Neuwagens)
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12200323
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12200323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Laufrad
Laufräder
Lenkrad
  • Graues Rad mit Gummilauffläche für das Fahren auf empfindlichen Fußböden
  • Größe: 200x50 mm
  • für Bestellung eines neuen Wagens mit anderem Radsatz als im Original für die gesamte Radausstattung
für Bestellung eines neuen Wagens mit anderem Radsatz als im Original für die gesamte Radausstattung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Bestellung eines neuen Wagens mit anderem Radsatz als im Original für die gesamte Radausstattung
Breite:
50 mm
Durchmesser:
200 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Helge Nyberg
GPSR:
Helge Nyberg AB, Solvängen, 2, 523 37, Ulricehamn, Schweden, www.helge-nyberg.com, info@helge-nyberg.com, +46 321 263000
Weitere Suchbegriffe: Lenkräder, Rad, Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.