Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrwagen klein 1 Etage 66x44cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrwagen klein 1 Etage 66x44cm silber
Stahlrohrwagen klein 1 Etage 66x44cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24185127
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 18 51 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
  • Stapelbarer Stahlrohrwagen aus stabiler Rohrkonstruktion mit runden Ecken
  • Am Wagen lässt sich leicht eine Deichsel anbringen
  • Ideal geeignet für das Handling schwererer Güter in z
  • B
  • Kunststoffkästen oder auf Halbpaletten
  • Höchstbelastung 400 kg
  • Vier Lenkrollen oder zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit grauer elastischer 100x35-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
440 mm
Bruttogewicht:
8 kg
Etagenbreite:
44 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
660 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Stahlrohrwagen, euro system roller, Fahrwagen, Lagerroller, Lagertrolley, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,77*
€ 132,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 114,12*
€ 140,77*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 171,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200061
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.