Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrwagen groß 1 Etage 86x64cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrwagen groß 1 Etage 86x64cm silber
Stahlrohrwagen groß 1 Etage 86x64cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24185137
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 18 51 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
  • Stapelbarer Stahlrohrwagen aus stabiler Rohrkonstruktion mit runden Ecken
  • Am Wagen lässt sich leicht eine Deichsel anbringen
  • Ideal geeignet für das Handling schwererer Güter in z
  • B
  • Kunststoffkästen oder auf Halbpaletten
  • Höchstbelastung 400 kg
  • Vier Lenkrollen oder zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit grauer elastischer 100x35-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
9 kg
Etagenbreite:
64 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
860 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Stahlrohrwagen, palettenfahrgestell, Fahrwagen, Lagerroller, Lagertrolley, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,72*
€ 159,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 139,05*
€ 168,04*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 199,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.