Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsständer Z-Rahmen 1 Etage silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionsständer Z-Rahmen 1 Etage silber
Konfektionsständer Z-Rahmen 1 Etage silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24197450
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 74 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Garderobenwagen
  • Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl
  • Stativ 50x25 mm
  • Untergestell 40x20 mm
  • Kleiderstange 20x40 mm, flach oval
  • Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 150 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
660 mm
Bruttogewicht:
19 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
1670 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1530 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Fahrwagen, Kleiderfahrwagen, Kleiderständer, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 223,61*
€ 271,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 223,18*
€ 271,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.