Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsständer Z-Rahmen 2 Etagen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionsständer Z-Rahmen 2 Etagen silber
Konfektionsständer Z-Rahmen 2 Etagen silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24197452
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 74 52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Garderobenwagen
  • Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl
  • Stativ 50x25 mm
  • Untergestell 40x20 mm
  • Kleiderstange 20x40 mm, flach oval
  • Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 200 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x30-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
660 mm
Bruttogewicht:
20 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
2030 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1530 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Fahrwagen, Kleiderfahrwagen, Kleiderständer, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 243,82*
€ 297,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 245,02*
€ 297,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.