Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsständer starkes Stativ 2 Etagen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionsständer starkes Stativ 2 Etagen silber
Konfektionsständer starkes Stativ 2 Etagen silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24197552
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 75 52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Garderobenwagen
  • Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl
  • Stativ 50x25 mm
  • Untergestell 40x20 mm
  • Kleiderstange 20x40 mm, flach oval
  • Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 200 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
630 mm
Bruttogewicht:
27 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
2010 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1570 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Fahrwagen, Kleiderfahrwagen, Kleiderständer, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,79*
€ 588,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 504,81*
€ 588,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,37*
€ 700,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,35*
€ 668,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.