Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsständer Ing-Marie lang 1 Etage silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionsständer Ing-Marie lang 1 Etage silber
Konfektionsständer Ing-Marie lang 1 Etage silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24197662
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 76 62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Garderobenwagen
  • Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl
  • Stativ 50x25 mm
  • Untergestell 40x20 mm
  • Kleiderstange aus 30-mm-Rohren
  • Glanzverzinkter Fahrhandgriff mit Gummihandgriff
  • Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 200 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x30-mm-Gummi-lauffläche und Kugellagernabe
  • Standardmäßige Fahrhandgriffe bei Ständern mit 2 Etagen
  • Sind auch als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
606 mm
Bruttogewicht:
14 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1710 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1530 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Fahrwagen, Kleiderfahrwagen, Kleiderständer, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 247,01*
€ 298,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,12*
€ 298,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12297630
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.