Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionsständer Ing-Marie kurz 2 Etagen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionsständer Ing-Marie kurz 2 Etagen silber
Konfektionsständer Ing-Marie kurz 2 Etagen silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24197760
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 77 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Garderobenwagen
  • Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl
  • Stativ 50x25 mm
  • Untergestell 40x20 mm
  • Kleiderstange aus 22-mm-Rohren
  • Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 150 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
  • Fahrhandgriffe sind als Zubehör erhältlich
  • Standardmäßige Fahrhandgriffe bei Ständern mit 2 Etagen
  • Sind auch als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
606 mm
Bruttogewicht:
17 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1940 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1066 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Fahrwagen, Kleiderfahrwagen, Kleiderständer, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,61*
€ 371,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,27*
€ 413,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.