Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwagen klein 1 Etage 62x41cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwagen klein 1 Etage 62x41cm silber
Drahtwagen klein 1 Etage 62x41cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE28183010
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28 18 30 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrwagen
Transportroller
Transportwagen
  • Ideal für Kunststoffkästen geeignet
  • Doppelte Drähte bilden einen Rahmen, der gleichzeitig eine Kante ausmacht
  • Rahmen aus 6 mm Draht
  • Höchstbelastung 200 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
  • 10 übereinander gestapelte Wagen haben eine Höhe von 1100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
410 mm
Bruttogewicht:
3 kg
Etagenbreite:
41 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
620 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.