Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniwagen 2 Aktenordneretagen 41x35cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniwagen 2 Aktenordneretagen 41x35cm schwarz
Miniwagen 2 Aktenordneretagen 41x35cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE28190153
Hersteller:
     Wheely
Herst.-Nr.:
     28 19 01 53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrwagen
Kommisionierwagen
Lagerwagen
Schiebewagen
  • Handgriffstirnseite aus pulverlackiertem 22-mm-Rohr
  • Abgerundete Ecken
  • Etage und Korb sind stufenlos höhenverstellbar
  • Etagenboden 12 mm stark
  • Abmessungen des Korbs 405x300x210 mm
  • Langlebig und hellgrau laminiert
  • Höchstbelastung 50 kg
  • Pro Etage/Korb 10 kg
  • Stativ 25 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
12 kg
Etagenbreite:
35 cm
Farbe:
schwarz
Handgriff:
ja
Höhe:
1065 mm
Länge:
650 mm
Marke:
Wheely
Material:
Metall
max. Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.