Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OCE_1060125752 Herst.-Nr.: 1060125752 EAN/GTIN: 8713878091408 |
| |
|
| | |
| - Toner Pearls OCE P2 schwarz
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.8810 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | OCE | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | OCE: | ColorWave 650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner OCE, Toner Cartridge OCE, Toner OCE, Tonerkartusche OCE, Tonerkassette OCE, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, oce toner cartridge, lasertoner, Kugeln, Pearls, Toner-Kugeln, Toner-Pearls, TonerKugeln, TonerPearls |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 198,88* | € 236,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 209,74* | € 249,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 214,31* | € 254,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|