Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OCE_29953721 Herst.-Nr.: 29953721 EAN/GTIN: 8713878030544 |
| |
|
| | |
| OCE Druckkopf+Tinte magenta TCS500, 400ml Printhead+Ink Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 400 ml | Marke: | Oce | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 29953721 |
Kompatible Geräte: | | OCE: | TCS 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone OCE, Inkjet-Patrone OCE, OCE Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone OCE, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerkopf, Druckkopf, oce druckkopf, druckerpatrone oce, druckerpatronen für canon magenta, Druckpatrone, Drucktinte, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Printhead, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 66,71* | € 87,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,57* | € 102,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 91,36* | € 119,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 91,68* | € 119,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 265,42* | € 315,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|