Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OKI_45531223 Herst.-Nr.: 45531223 EAN/GTIN: 5031713065586 |
| |
|
| | |
| - Transfer Belt OKI 45531223
- für ca. 280000 Seiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 9.0000 kg | Marke: | OKI | max. Anzahl der Druckseiten: | 280000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | OKI: | Pro 9541 WT; Pro 9542 dn; Pro 9542 Ec; Pro 9542 Ev; Pro 9542 Series; C 931 dn; C 941 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band, Belt, Kit, Transfer, Transfer-Band, Transfer-Belt, Transfer-Kit, Transfer-Unit, TransferBand, TransferBelt, TransferKit, Transferroller, TransferUnit, Übertragungseinheit, Unit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 173,09* | € 205,21* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 173,39* | € 205,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 178,88* | € 210,61* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,26* | € 215,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 192,99* | € 225,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|