Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLIVB0993 Herst.-Nr.: B0993 EAN/GTIN: 8020334318123 |
| |
|
| | |
| Olivetti Toner yellow DCOLOR MF2001, ca. 6.000 S. Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Marke: | Olivetti | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | B0993 | GPSR: | Olivetti S.p.A., Strada Monte Navale , 2/C, 10015, Ivrea, Italien, www.olivetti.com, info@olivetti.com, +39 0125 7751 |
Kompatible Geräte: | | Olivetti: | D-Color MF 2001; D-Color MF 2001 plus; D-Color MF 2501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, lasertoner, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 60,91* | € 78,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,92* | € 78,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 60,32* | € 78,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,87* | € 101,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 85,27* | € 109,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|