Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter PS 36 Steifenschnitt 6mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter PS 36 Steifenschnitt 6mm schwarz
Aktenvernichter PS 36 Steifenschnitt 6mm schwarz
Aktenvernichter PS 36 Steifenschnitt 6mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM2706
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2706
EAN/GTIN:
     4030152027064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Schneideart: Streifenschnitt, 6 mm breite Streifen
  • Sicherheitsstufe P2 nach DIN 66399
  • Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter (80 g/qm)
  • Kapazität des mitgelieferten Papierkorbes: 7 L
  • Auch universell verwendbar, Shredderkopf abnehmbar
  • Passend für alle Papierkörbe mit Durchmessern von 28 cm bis zu 34 cm
  • Qualitätsstahlschneidewerk
  • Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz
  • Automatische Start- und Stoppfunktion durch 1 Sensor
  • Rücklauffunktion
  • Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm
  • Spannungsversorgung: 220-240 V, 50 Hz, 0,9 A, 210 Watt
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
7 l
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
1.785 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Privatbereich
Farbe:
schwarz
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
1.35 kg
Höhe:
295 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Olympia
Motorleistung:
210 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
140 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 26,34*
€ 6,78*
ab € 20,60*
€ 27,79*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 20,52*
€ 28,17*
€ 5,95*
ab € 20,74*
€ 28,26*
14 Tage
19
€ 6,29*
ab € 23,60*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2707
ab € 19,09*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.