Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM41210 Herst.-Nr.: 41210 EAN/GTIN: 4030152950331 |
| | |
|
| | |
| - Zwischenstecker mit Überspannungsschutz
- Optimaler Schutz für Audio-Video-Geräte und PCs
- Max. 3680 W
- Kindersicherung
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Bruttogewicht: | 0.11 kg | Farbe: | weiß | Kabeltyp: | Steckdose | Marke: | IOIO | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktdose, Steckdose, Überspannungsschutz, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,34* | € 7,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,78* | € 8,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 7,33* | € 10,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,47* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|