Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5963 Herst.-Nr.: 5963 EAN/GTIN: 4030152059638 |
| | |
|
| | |
| - Anwendungen: Gefriertruhen, -schränke, Aquarien, etc.
- Minimal und Maximal Temperatur für Alarmierung einstellbar
- Mess-Temperaturbereich -50 Grad C bis +70 Grad C
- Messgenauigkeit +/- 1 Grad C
- Automatische Messungen in 30 Sec. Intervallen
- Integriertes 868MHz Funkmodul
- Anzeige der Temperaturhistorie (Min./Max.)
- Tischaufsteller, Wandmontage, Magnetbefestigung
- Temperaturfühler mit 1,5m langer Anschlussschnur
- Batteriebetrieb
- für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.12 kg | Einsatzzweck: | Überwachung | Erkennungsmethode: | Thermometer | Farbe: | silber | Höhe: | 65 mm | Marke: | Olympia | Packungsinhalt: | 1x Temperatursensor inkl. Batterien (1x 1,5V AAA (R03)) | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,47* | € 21,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,92* | € 22,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,95* | € 22,65* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,93* | € 23,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,59* | € 42,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|