Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5971 Herst.-Nr.: 5971 EAN/GTIN: 4030152059713 |
| | |
|
| | |
| - Verwendung: Sicherung von Türen, Fenster, Dachluken, etc.
- Sirenenlautstärke 90 dB
- Magnetkontakt-Technik
- Kinderleichte Montage: mit Klebestreifen
- Mit Ein/Aus-Schalter
- Batteriebetrieb: 3x LR44 (pro Sensor, im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.219 kg | Einsatzzweck: | Sichern | Farbe: | weiß | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 4 x Tür-/ Fensterkontakt, Klebestreifen, 12 x LR 44 Batterien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensteralarm Sicherung, Fensteralarmmelder, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, fenster alarm melder, Alarmanlage, Alarmset, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Fensterkontakt, Türkontakt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,84* | € 4,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,89* | € 4,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,02* | € 4,59* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|