Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlicht WL 100 mit Fernbedienung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandlicht WL 100 mit Fernbedienung weiß
Wandlicht WL 100 mit Fernbedienung weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5981
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5981
EAN/GTIN:
     4030152059812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
  • 5 helle LEDs
  • Dauerbeleuchtung oder Ein-/Ausschalten mit Fernbedienung
  • Batterien: 3 x AA (nicht im Lieferumfang)
  • Fernbedienung mit praktischem Schlüsselring
  • Batterien der Fernbedienung: 2x AAA (nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.21 kg
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
Wandlicht mit Fernbedienung WL 100, Fernbedienung , Bedienungsanleitung
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Lampe, Nachtlicht, Orientierungslicht, Steckdosenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,81*
€ 7,38*
€ 6,78*
ab € 5,31*
€ 8,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.