Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5995 Herst.-Nr.: 5995 EAN/GTIN: 4030152059959 |
| | |
|
| | |
| - Verwendung: Sicherung von Zuläufen und Abflüssen sowie Überläufen wie z. B. an Badewannen, Waschmaschinen, Heizkesseln, Wasserspeichern etc. oder überflutungsgefährdeten Räumen)
- Wandmontage für Funk- und Wassersensormodul
- Batteriebetrieb
- Verbindungskabellänge Funkmodul/Wassersensormodul ca. 90 cm
- Temperaturbereich -10 Grad C bis 55 Grad C
Weitere Informationen: | | Breite: | 17 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Einsatzzweck: | Überwachung | Farbe: | weiß | Höhe: | 22.5 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1x Wassermelder, 1x AAA Batterie, Befestigungsmaterial, 1x Bedienungsanleitung | Tiefe: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Wassermelder, Wassersensor, alarmanlage, Überflutungsmelder, Wasserwarner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,68* | € 9,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,56* | € 10,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,56* | € 10,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,22* | € 21,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,65* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|