Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erschütterungssensor für Alarmsystem schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erschütterungssensor für Alarmsystem schwarz/grau
Erschütterungssensor für Alarmsystem schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6107
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6107
EAN/GTIN:
     4030152061075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Zur Sicherung von wertvollen Gegenständen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Bilder, Vasen, Gartenmöbeln oder Grills
  • Reagiert auf Berührung oder Wegtragen von Gegenständen
  • Auslöse-Empfindlichkeit in 2 Stufen einstellbar
  • Montage über Klettband oder Klebepad (im Lieferumfang enthalten)
  • Batteriebetrieb (1 x CR2032-Knopfzelle, im Lieferumfang enthalten)
  • Warnung an der Basis bei niedrigem Batterieladezustand
  • für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Erkennungsmethode:
Erschütterungssensor
Farbe:
schwarz/silber
Höhe:
40 mm
Marke:
Olympia
Packungsinhalt:
1x Erschütterungssensor inkl. Batterie (1x CR2032)
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Schock-Sensor, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, Alarmset, Berührungssicherung, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Erschütterungsmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 25,73*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 25,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,31*
€ 26,62*
€ 6,78*
ab € 20,00*
€ 27,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.