Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM6117 Herst.-Nr.: 6117 EAN/GTIN: 4030152061174 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lauter Panikalarm zur Personenabwehr
- Alarmgerät für den Selbstschutz
- Alarmlautstärke 100 dB* / 84,2dB(A)**
- Verwendung: zur Eigensicherheit und Abschreckung gegen Angreifer
- Mit Neckholder
- Ideal für den Schlüsselbund
- Einfache Alarmaktivierung durch Abreiß-Schalter
- Sofort betriebsbereit
- Platzsparende kompakte Ausführung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 38 mm | Bruttogewicht: | 0.058 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1 x Panikalarm, 3x LR44 Batterien | Tiefe: | 15 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abschreckung, Eigensicherheit, Panikalarm, Personenabwehr, Selbstschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |