Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM6121 Herst.-Nr.: 6121 EAN/GTIN: 4030152061211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vernetzbarer CO-Melder (wird bei einem Melder ein Alarm ausgelöst, werden alle weiteren im Verbund ebenfalls ausgelöst)
- Verwendung: Alarmierung bei gefährlicher CO-Konzentration in allen Räumen mit Feuerquellen, wie z.B. Gas-Thermen, Öfen oder offenen Kaminen
- Kombinierbar mit den Olympia Alarmanlagen der Protect/Prohome Serie für zusätzliche telefonische Alarmierung
- Lautstärke 85 dB
- CO-Warnmelder nach EN 50291-1:2010+A1:2012
- Batteriebetrieb (2xAA, im Lieferumfang)
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand
- Einsatzbereich: Innenräume
- Deckenmontage
- für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.244 kg | Durchmesser: | 120 mm | Einsatzzweck: | Überwachung | Farbe: | weiß | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | Montagematerial, Batterien 2x 1,5V AA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage, Alarmset, CO, CO-Sensor, CO-Warner, COSensor, COWarner, Sensor, Warner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 23,07* | € 32,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 24,76* | € 34,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 58,69* | € 75,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|