| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM941001000 Herst.-Nr.: 941001000 EAN/GTIN: 4030152952380 |
| | |
|
| | |
| - für Handel geeignet (EAN Code fähig)
- Hubtastatur mit 39 Tasten
- 58mm Thermodruckwerk
- 4,3 Zoll Bedieneranzeige
- Kundenanzeige: einzeilig LED
- Kassenschublade: 4 Schein- und 8 Münzfächer
- Schnittstellen: 1x LAN und 2x USB-A
- 50 Warebgruppen und 2000 PLU
- 8 Bediener
- grafisches Bonlogo
- Betriebssystem Android 11
- Scanner als optionales Zubehör erhältlich
- Programmierung erfolgt direkt an der Kase ohne PC-Programm (USB-Maus notwendig)
- Cloudanbindung zur Datensicherung und Berichtswesen 6 Monate inklusive, danach optional (zusätzliche monatliche Kosten)
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer für Banknoten: | 4 | Anzahl Fächer für Hartgeld: | 8 | Bruttogewicht: | 6.028 kg | Farbe: | anthrazit | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff/Metall | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 267,14* | € 313,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,55* | € 325,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 261,94* | € 325,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 309,79* | € 362,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|