| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM942001000 Herst.-Nr.: 942001000 EAN/GTIN: 4030152952366 |
| | |
|
| | |
| - für Handel geeignet (EAN Code fähig)
- Hubtastatur mit 48 Tasten
- 58mm Thermodruckwerk
- 7 Zoll Touchdisplay
- Kundenanzeige: einzeilig LED
- Dallesschloss optional erhältlich
- Schnittstellen: 1x LAN und 4x USB-A, 1x seriell, 1x Kassenladen-Port
- 100 Warengruppen und 10000 PLU
- 50 Bediener
- grafisches Bonlogo
- Betriebssystem Android 11
- Scanner, Küchendrucker, externe Kundenanzeige, EC-Terminal (Release 2024) als optionales Zubehör erhältlich
- Programmierung erfolgt direkt an der Kasse ohne PC-Programm
- Cloudanbindung zur Datensicherung und Berichtswesen 6 Monate inklusive, danach optional (zusätzliche monatliche Kosten)
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kassenschublade nicht im Lieferumfang | Bruttogewicht: | 5 kg | Farbe: | anthrazit | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff/Metall | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Kasse, Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, registrierkasse olympia, bondrucker, Einzelhandelskasse, Einzelkasse, fähig, Kassensystem, TSE, TSE-fähig, TSEfähig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,89* | € 365,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 337,89* | € 365,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,04* | € 368,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 389,71* | € 396,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,61* | € 433,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|