Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Geldscheinprüfgerät NC 315/325/335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku für Geldscheinprüfgerät NC 315/325/335
Akku für Geldscheinprüfgerät NC 315/325/335
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM947730399
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730399
EAN/GTIN:
     4030152950157
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
  • optionales Zubehör für die Geräte NC 315, NC 325 und NC 335
  • erlaubt einen netzunabhängigen Betrieb von ca. 90 Minuten
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Höhe:
15 mm
Marke:
Olympia
Tiefe:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,59*
€ 16,20*
€ 4,30*
ab € 18,72*
€ 26,80*
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 32,68*
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 33,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.