| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM947990031 Herst.-Nr.: 947990031 EAN/GTIN: 4030152952717 |
| |
|
| | |
| - Kassenschublade MD 335C
- geeignet für Olympia Registrierkassen wie CM94+ / CM999 / CM985 / K100 / K200 / K200 Plus / T110 / T200 / T210 / T215 / T400
- öffnet elektrisch oder mit dem Schlüssel
- mit 4 Geldschein- und 8 herausnehmbaren Münzfächern
- 2 Separierungsschlitze für die Lagerung von Scheinen und Belegen
- Vollmetallgehäuse mit Halteklammern aus Metall
- Maße: (BxTxH) 36,8 x 33,5 x 9,4 cm
- Farbe: schwarz
- Lieferung inklusive 2-teiligem Schlüsselset
Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer für Banknoten: | 4 | Anzahl Fächer für Hartgeld: | 8 | Besonderheiten: | 2 Frontschlitze für Quittungen | Breite: | 368 mm | Farbe: | schwarz | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Höhe: | 94 mm | Marke: | Olympia | Material: | Metall | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff | Tiefe: | 335 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kassenlade, 335C, Geldlade, Kassen, Kassenzubehör, Lade, MD, MD-335C, MD335C, Schublade |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,74* | € 49,80* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 44,06* | € 58,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,43* | € 63,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|