Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Tall Hutsitz kvadrat Divina Mel. Rot schwarz /schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Tall Hutsitz kvadrat Divina Mel. Rot schwarz /schwarz
Sitz- Stehhocker Free Tall Hutsitz kvadrat Divina Mel. Rot schwarz /schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR020201340516
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR020201340516
EAN/GTIN:
     4251188378726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: kvadrat - Divina Melange: 100 % Schurwolle, lichtecht, abriebfest
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Tall
  • Sitz: Hut
  • Bezug: kvadrat Divina Melange Rot
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
rot
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Kvadrat Divina Melange
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
57-81 cm
Textilzusammensetzung:
100 % Schurwolle, lichtecht, abriebfest
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.