Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OXFO400116207 Herst.-Nr.: 400116207 EAN/GTIN: 3045050412004 |
| |
|
| | |
| - moderner und besonders strapazierfähiger Schnellhefter
- neue Multi'Strat Technologie bietet einzigartige Strapazierfähigkeit
- Grammatur 390 g/qm Karton
- modernes, erfrischendes Design
- große Farbvielfalt
- mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld auf Vorder- und Rückseite
- für kaufm. oder Amtsheftung
- gelb
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | beweglicher Heftfalz: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 262 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 350 mm | Marke: | Oxford | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 390 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Beschriftungsfeld, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, sichthefter a4, sichthefter, briefordner a4, Hefter, karton, Karton-Hefter, Multistrat, Papp, Papp-Schnellhefter, Papphefter, PappSchnellhefter, schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,21* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,82* | € 1,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,71* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|