Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralalbum 24x17cm 40 Seiten rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralalbum 24x17cm 40 Seiten rot
Spiralalbum 24x17cm 40 Seiten rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN1210903
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12109-03
EAN/GTIN:
     4009212019028
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Standard-Spiralalbum
  • 240x170 mm
  • 40 Seiten
  • Leineneinband
  • weißer Fotokarton
  • Farbe: rot
  • 170x250x25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
40
Art der Bindung:
Spiralbindung
Breite:
240 mm
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
weiß
Farbname:
rot
Höhe:
170 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, pagna fotoalbum, foto ringbuch, 12109, Album, Bilderalbum, Fotobuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
12109-17
ab € 7,91*
Ähnlich
Pagna
12109-10
ab € 7,85*
Ähnlich
Pagna
12109-02
ab € 5,88*
Ähnlich
Pagna
12109-06
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.