Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babytagebuch 24x23cm Unser Schatz 48 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Babytagebuch 24x23cm Unser Schatz 48 Seiten
Babytagebuch 24x23cm Unser Schatz 48 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN1236615
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12366-15
EAN/GTIN:
     4009212055651
Suchbegriffe:
12366
Alben
Album
Archivierung
  • Babytagebuch 24x23 cm
  • Unser Schatz
  • Motivdruck
  • mit roter Prägung
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
48
Blattformat:
24x23cm
Breite:
245 mm
Einbandmaterial:
Papier
Farbe:
mehrfarbig
Farbe der Blätter:
weiß
Höhe:
230 mm
Marke:
Pagna
Motiv:
Unser Schatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.