Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheftbox A4 PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulheftbox A4 PP schwarz
Schulheftbox A4 PP schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2100501
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21005-01
EAN/GTIN:
     4009212053817
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Schulheftbox
  • für Dokumente im Format A4
  • in praktischem Hochformat
  • schwarz
  • aus langlebigem PP
  • mit Öffnung oben für schnelles Herausnehmen
  • zum Schutz von Heften und Mappen
  • sorgt für Ordnung und verhindert Verknicken
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
240 mm
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
360 mm
Importdatum:
23.01.2020
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4, heftbox, 21005, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox, Sammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 2,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,99*
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21005-03
ab € 1,57*
Ähnlich
Pagna
21005-07
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.