| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN2100517 Herst.-Nr.: 21005-17 EAN/GTIN: 4009212048400 |
| |
|
| | |
| - Schulheftbox
- für Dokumente im Format A4
- in praktischem Hochformat
- lindgrün
- aus langlebigem PP
- mit Öffnung oben für schnelles Herausnehmen
- zum Schutz von Heften und Mappen
- sorgt für Ordnung und verhindert Verknicken
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrün | Farbname: | lindgrün | für Format: | A4 | Marke: | Pagna | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4, heftbox, 21005, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox, Sammelbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,73* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,05* | € 3,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,49* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|