Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Trend A5 Pappe farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftbox Trend A5 Pappe farbig sortiert
Heftbox Trend A5 Pappe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2110300
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21103-00
EAN/GTIN:
     4009212012265
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox Trend Colours A5
  • 3 Innenklappen
  • mit Gummizugverschluss
  • farbig sortiert
  • 230x185x40 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
185 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert Trend
für Format:
A5
Höhe:
230 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Rückenbreite:
35 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a5, heftbox, 21103, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox, Sammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28004*
€ 30,08325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,92004*
€ 29,65485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,01004*
€ 26,19195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.