Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Heftbox A4 Pappe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox A4 Pappe orange
Heftbox A4 Pappe orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2130809
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21308-09
EAN/GTIN:
     4009212038395
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox Trend Colours A4
  • 3 Innenklappen
  • mit Gummizugverschluss
  • orange
  • 335x245x40 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
Höhe:
335 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Rückenbreite:
35 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 orange, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 21308, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21308-09
ab € 2,57*
Ähnlich
Pagna
21308-12
ab € 3,21*
Ähnlich
Pagna
21308-17
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21308-20
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.