Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsset Swing 2-teilig blau 3 Mappen+Versandtaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bewerbungsset Swing 2-teilig blau 3 Mappen+Versandtaschen
Bewerbungsset Swing 2-teilig blau 3 Mappen+Versandtaschen
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2201402
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22014-02
EAN/GTIN:
     4013951010130
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Bewerbungsset SWING
  • Bestehend aus 3 blauen Bewerbungsmappen 22004 und 3 Versandtaschen B4 mit verstärktem Kartonrücken
  • Bewerbungsmappen aus hochwertigem Karton mit Kunststoffklemme und silberfarbenem Schriftzug BEWERBUNG auf dem Vorderdeckel
  • Format: A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Höhe:
310 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Papiergewicht:
270 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, pagna bewerbungsmappe blau, bewerbungs mappe, pagna bewerbungsmappe, 22014, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,49*
ab € 3,91*
€ 6,42*
Lager 467
31
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 6,50*
2 Tage
31
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 7,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.