Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsset Select 3-teilig 3 Mappen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsset Select 3-teilig 3 Mappen blau
Bewerbungsset Select 3-teilig 3 Mappen blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2201602
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22016-02
EAN/GTIN:
     4013951010154
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Bewerbungsset SELECT
  • bestehend aus 3 Bewerbungsmappen 22002
  • Bewerbungsmappe aus hochwertigem Karton mit Halbmondstanzungen und Klemmschiene
  • mit Schriftzug BEWERBUNG in silbernen Buchstaben auf dem Vorderdeckel
  • Format: A4
  • Größe (B x H): 225 x 310 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Höhe:
310 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Papiergewicht:
270 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, praesentationsmappe blau pagna a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 10505923, 22016, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,31*
10 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 5,49*
1
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 5,90*
2 Tage
66
1
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 6,10*
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pagna
22016-01
ab € 3,03*
Zubehör
Pagna
22016-04
ab € 3,03*
Zubehör
Pagna
22016-06
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.