Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsset Spezial 3-teilig je3 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsset Spezial 3-teilig je3 Stück blau
Bewerbungsset Spezial 3-teilig je3 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2202802
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22028-02
EAN/GTIN:
     4013951005112
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Bewerbungsset Special
  • bestehend aus 3 Bewerbungsmappen aus hochwertigem Karton
  • mit 2 Klemmschienen und silbernem Schriftzug Bewerbung auf dem Vorderdeckel sowie 3 Versandtaschen DIN B4 mit verstärktem Kartonrücken
  • 355x250x30 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Höhe:
355 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Papiergewicht:
270 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, pagna karton präsentationsmappe, präsentations alben, präsentationsmappen karton, 10557423, 22028, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 4,30*
2 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,10*
€ 5,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 5,39*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 5,46*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pagna
22028-01
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.