Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockmappe A4 Color schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockmappe A4 Color schwarz
Blockmappe A4 Color schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2401004
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24010-04
EAN/GTIN:
     4013951000247
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
klemmbrettmappe a4 pp schwarz
blockmappe a4
  • Blockmappe
  • Material Brett: Graupappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
  • silberfarbene Klemme aus Metall an der kurzen Seite
  • mit Deckel und einem Stiftehalter, der oberhalb der Klemmmechanik angebracht ist
  • Einsteckhülle an der Innenseite des Deckels
  • Größe (B x Tx H): 235 x 340 x 30 mm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
235 mm
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe kaschiert
Weitere Suchbegriffe: blockmappen kunststoff, 24010, Blockklemmer, Blockklemmmappe, Klemmbrett, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24010-01
ab € 2,86*
Ähnlich
Pagna
24010-02
ab € 2,87*
Ähnlich
Pagna
24010-05
ab € 2,87*
Ähnlich
Pagna
24010-03
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.