Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe 7 Fächer Easy sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnungsmappe 7 Fächer Easy sortiert
Ordnungsmappe 7 Fächer Easy sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2406100
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24061-00
EAN/GTIN:
     4013951004238
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe EASY
  • Mit buntem Griffregister und Aufdruck 1-7 auf dem Deckel
  • Mit 2 Eckspanngummis zu Verschließen
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Mit 7 Fächern
  • Farbe: Farbig sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Breite:
240 mm
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
sortiert
Farbe des Einbandes:
sortiert
Farbname:
Farbig sortiert
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Papiergewicht:
265 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe 7-teilig, faltmappe, fächermappe pappe, 24061, Ablagemappe, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24061-01
ab € 1,69*
Ähnlich
Pagna
24061-12
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
24061-02
ab € 1,69*
Ähnlich
Pagna
24061-03
ab € 1,68*
Ähnlich
Pagna
24061-05
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.