Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Pultordner 1-31 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-31 blau
Pultordner 1-31 blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN24329-02
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-02
EAN/GTIN:
     4013951000308
Suchbegriffe:
Pultordner
pagna pultordner 1-31
pultordner 1-31
pultordner
  • Pultordner
  • Material Einband: Graupappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
  • mit dehnbarem Leinenrücken und schwarzem Fächerblock mit 3 Schaulöchern
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: 1-31
  • 32 Fächer
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Besonderheiten:
1-31
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1.06 kg
Einbandmaterial:
Graupappe/Color-Einband
Farbe:
blau
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: 24329, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 10,97*
1
€ 6,78*
ab € 7,68*
€ 11,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 7,99*
€ 11,72*
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,16*
1
€ 7,95*
ab € 8,74*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24329-14
ab € 7,47*
Ähnlich
Pagna
24329-01
ab € 7,48*
Ähnlich
Leitz
59310035
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.