Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 rot
Schnellhefter A4 rot
Schnellhefter A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2800101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     28001-01
EAN/GTIN:
     4013951002005
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
  • Schnellhefter
  • Mit weißer 8 cm Heftmechanik
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • Format: A4
  • Größe (B x H): 270 x 318 mm
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbname:
rot
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,23*
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 2,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
28001-03
ab € 0,80*
Ähnlich
Pagna
290617
ab € 0,71*
Ähnlich
Pagna
290620
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.