Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch 24,5x24,5cm 180 Seiten Europe dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch 24,5x24,5cm 180 Seiten Europe dunkelblau
Gästebuch 24,5x24,5cm 180 Seiten Europe dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN3090307
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30903-07
EAN/GTIN:
     4009212020178
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
  • Gästebuch Europe
  • Leineneinband mit Blindprägung
  • 245x245 mm
  • 180 Seiten
  • Farbe: dunkelblau
  • 245x245x17 mm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
90 Blatt
Breite:
245 mm
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
245 mm
Marke:
Pagna
Motiv:
Europe dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, pagna gästebuch, besucher buch, 30903, Besuchsbuch, Eintragungsbuch, Gäste, Geschäftsbuch, Spezialbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 13,04*
€ 19,18*
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 19,18*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 22,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30903-10
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.