Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondolenzbuch 19,5x25,5cm 240 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondolenzbuch 19,5x25,5cm 240 Seiten schwarz
Kondolenzbuch 19,5x25,5cm 240 Seiten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN3091301
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30913-01
EAN/GTIN:
     4009212024794
Suchbegriffe:
Gedenk-Buch
Gedenkbuch
Kondolenz-Buch
Kondolenzbuch
  • Kondolenzbuch Kreuz
  • hochwertiger Kunststoffeinband mit Silberprägung
  • 195x255 mm
  • 240 Seiten
  • Farbe: schwarz
  • 258x193x22 mm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
120 Blatt
Breite:
195 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
255 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: pagna kondolenzbuch, gedenk buch, 10505380, 30913, Gästebücher, Trauerbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 17,52*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 11,77*
€ 17,53*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 13,05*
€ 19,21*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 18,33*
€ 26,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.