Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedenkbuch 25x25cm Toskana 180 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedenkbuch 25x25cm Toskana 180 Seiten
Gedenkbuch 25x25cm Toskana 180 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN3094110
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30941-10
EAN/GTIN:
     4009212052520
Suchbegriffe:
Gedenk-Buch
Gedenkbuch
Kondolenz-Buch
Kondolenzbuch
  • Gedenkbuch
  • Toskana
  • 25x25 cm
  • anthrazit
  • gecrashter Stoff in Seidenoptik
  • 180 Seiten
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
90 Blatt
Blattformat:
25x25cm
Breite:
250 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
250 mm
Marke:
Pagna
Motiv:
Toskana
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: pagna kondolenzbuch, gedenk buch, 30941, Notizbuch, Notizbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30940-10
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.