Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe 12 Fächer blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe 12 Fächer blau
Ordnungsmappe 12 Fächer blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN4005902
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40059-02
EAN/GTIN:
     4013951008045
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe
  • Farbe Fächerblock: Schwarz
  • Mit Aufdruck 1-12 auf dem Deckel und 2 Eckspanngummis zu Verschließen
  • Material Einband: Pressspan (Pressspankarton)
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Mit 12 Fächern
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
245 mm
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
grün
Farbname:
blau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Papiergewicht:
280 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pappe, faltmappe, ordnungsmappe pagna, 10562940, 40059, Ablagemappe, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,32*
1
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,63*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,86*
1
€ 7,95*
ab € 2,32*
€ 4,08*
1
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400001035
ab € 5,59*
Ähnlich
Herlitz
5001128
ab € 2,83*
Ähnlich
Herlitz
10843316
ab € 2,26*
Ähnlich
Exacompta
541202E
ab € 2,19*
Ähnlich
Leitz
39120035
ab € 6,55*
Ähnlich
Pagna
24122-02
ab € 2,28*
Ähnlich
Pagna
40059-01
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-03
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-05
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-08
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-10
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-12
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-18
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
40059-21
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
40059-34
ab € 1,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.